Panasonic(パナソニック)
パイプ吊具 フナ型
パイプ吊具(フナ型)
付属品
配線用平行ビニルコード1本つき
パイプ径(Φmm)
16
許容質量(kg)
30
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114754
XFP101FW
吊具:1000タイプ
¥
8,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58114779
XFP500FW
吊具:500タイプ
¥
7,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
58114797
XFP750FW
吊具:750タイプ
¥
8,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください