曜日別特売

LED導光スクエアプラス1枚

LED導光スクエアプラス1枚 - Panasonic(パナソニック)

天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)16全光束(Lm)1280取付場所天井埋込型色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83調光の可否調光内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58114937FYY22150LA9
79,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする