曜日別特売

LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 - Panasonic(パナソニック)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70

仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光内容量1本
注意
※販売は国内流通内に限ります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115016LLD2000LCE12700電球色
4,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58115034LLD2000NCE15000昼白色
4,900
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月4日
58115059LLD2000VCE13500温白色
4,900
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする