曜日別特売

LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック

LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック - Panasonic(パナソニック)

LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70

仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光内容量1本
注意
※販売は国内流通内に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115077LLD2000MLCE1
6,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする