Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様
拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)
0.096
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)
7.7
全光束(Lm)
845
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)
幅(Φmm)
70
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.7
入力電流(A)
100V時:0.133
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
83
調光の可否
非調光
内容量
1本
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58115113
LLD4000LCE1
2700
電球色
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58115138
LLD4000NCE1
5000
昼白色
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
58115156
LLD4000VCE1
3500
温白色
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください