Panasonic(パナソニック)
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)
8.2
入力電流(A)
100V時:0.142
高さ(mm)
38 (回転用ツメを除く)
幅(Φmm)
70
光源
LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)
調光の可否
非調光
全光束(Lm)
845
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
Ra
90
質量(kg)
0.098
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1本
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58115174
LLD4000MLCE1
電球色
2700
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58115199
LLD4000MNCE1
昼白色
5000
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
58115217
LLD4000MVCE1
温白色
3500
¥
8,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください