曜日別特売

LED電源ユニット無線調光タイプ

LED電源ユニット無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ - Panasonic(パナソニック)

WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)

制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115506NTS90201RY90.5
16,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
58115515NTS90351RY90.45
20,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
58115524NTS90551RY90.45
25,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする