Panasonic(パナソニック)
DL枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様
光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕
材質
【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色
白・銀鏡面
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58115944
NYY91300S
¥
15,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください