曜日別特売

UV枠ユニットΦ100 S.A

UV枠ユニットΦ100 S.A - Panasonic(パナソニック)UV枠ユニットΦ100 S.A - Panasonic(パナソニック)

Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100

仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕埋込穴(Φmm)100内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58115987NYY96300B【反射板】プラスチック(ブラック仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)黒・黒
18,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58116005NYY96300S【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白・銀鏡面
19,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする