曜日別特売

CSLIM高出力L450調光

CSLIM高出力L450調光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)

電圧(V)100~242消費電力(W)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50調光の可否材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型質量(kg)0.6LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光範囲約1%~100%仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58116127XLY045HVLJ9温白色10801083500適合
31,550
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58116145XLY045HPLJ9電球色10101012700適合
31,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58116163XLY045HLLJ9電球色10401043000適合
31,550
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58116188XLY045HWLJ9白色10801084000-
31,550
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58116206XLY045HNLJ9昼白色11401145000-
31,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする