Panasonic(パナソニック)
CSLIM端用L450高出力 調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
10
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×460×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約1%~100%
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58116224
XLY045HSVLJ9
1080
3500
温白色
108
¥
31,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
58116249
XLY045HSPLJ9
1010
2700
電球色
101
¥
31,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
58116267
XLY045HSLLJ9
1040
3000
電球色
104
¥
31,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
58116285
XLY045HSWLJ9
1080
4000
白色
108
¥
31,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
58116303
XLY045HSNLJ9
1140
5000
昼白色
114
¥
31,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください