Panasonic(パナソニック)
CSLIM定格出力L600固定 非調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×610×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58116328
XLY060EVLE1
700
3500
温白色
107.6
¥
26,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
58116346
XLY060EPLE1
660
2700
電球色
101.5
¥
26,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
58116364
XLY060ELLE1
670
3000
電球色
103
¥
26,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
58116389
XLY060EWLE1
700
4000
白色
107.6
¥
26,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
58116407
XLY060ENLE1
740
5000
昼白色
113.8
¥
26,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください