Panasonic(パナソニック)
CSLIM高出力L600調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×610×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58116425
XLY060HVLJ9
1370
3500
温白色
114.1
否
¥
33,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
58116443
XLY060HPLJ9
1290
2700
電球色
107.5
可
¥
33,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
58116468
XLY060HLLJ9
1320
3000
電球色
110
可
¥
33,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
58116477
XLY060HWLJ9
1380
4000
白色
115
可
¥
33,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
58116495
XLY060HNLJ9
1450
5000
昼白色
120.8
可
¥
33,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください