曜日別特売

CSLIM定格出力L900固定 非調光

CSLIM定格出力L900固定 非調光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)

仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)10取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58116599XLY090EVLE111403500温白色114
34,050
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58116608XLY090EPLE110702700電球色107
34,050
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58116617XLY090ELLE110903000電球色109
34,050
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58116626XLY090EWLE111404000白色114
34,050
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
58116635XLY090ENLE112005000昼白色120
34,050
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする