Panasonic(パナソニック)
CSLIM高出力L900調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様
安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
18
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×905×50
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光範囲
約1%~100%
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58116644
XLY090HVLJ9
2180
3500
温白色
121.1
¥
40,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116669
XLY090HPLJ9
2050
2700
電球色
113.8
¥
40,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116687
XLY090HLLJ9
2090
3000
電球色
116.1
¥
40,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116705
XLY090HWLJ9
2190
4000
白色
121.6
¥
40,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116723
XLY090HNLJ9
2300
5000
昼白色
127.7
¥
40,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください