曜日別特売

CSLIM端用L900高出力 調光

CSLIM端用L900高出力 調光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)

仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.1電圧(V)100~242消費電力(W)18取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58116748XLY090HSVLJ921803500温白色121.1
40,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58116766XLY090HSPLJ920502700電球色113.8
40,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58116784XLY090HSLLJ920903000電球色116.1
40,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58116809XLY090HSWLJ921904000白色121.6
40,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58116827XLY090HSNLJ923005000昼白色127.7
40,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする