Panasonic(パナソニック)
CSLIM定格L1200固定 非調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×1205×50
調光の可否
否
材質
【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
取付場所
天井直付型・壁直付型・据置取付型
質量(kg)
1.4
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
仕様
安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58116845
XLY120EVLE1
温白色
1370
114.1
3500
適合
¥
36,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116863
XLY120EPLE1
電球色
1290
107.5
2700
適合
¥
36,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116888
XLY120ELLE1
電球色
1320
110
3000
適合
¥
36,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58116906
XLY120EWLE1
白色
1380
115
4000
-
¥
36,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
58116924
XLY120ENLE1
昼白色
1450
120.8
5000
適合
¥
36,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください