CSLIM端用L1200高出力 調光

CSLIM端用L1200高出力 調光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)

仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)22取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約1%~100%内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58117168XLY120HSVLJ927503500温白色125
42,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
58117186XLY120HSPLJ925802700電球色117.2
42,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
58117204XLY120HSLLJ926403000電球色120
42,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
58117229XLY120HSWLJ927604000白色125.4
42,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
58117247XLY120HSNLJ929005000昼白色131.8
42,600
21,980
24,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする