Panasonic(パナソニック)
LED建築化L600
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×604×55
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58117265
NNF26902CLR9
2100
3500
温白色
116.6
¥
37,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
58117283
NNF26903CLR9
2300
4000
白色
127.7
¥
37,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
58117308
NNF26904CLR9
2400
5000
昼白色
133.3
¥
37,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください