Panasonic(パナソニック)
LED建築化L1200
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
36
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×1194×55
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58117326
NNF26912CLR9
4200
3500
温白色
116.6
¥
52,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
58117344
NNF26913CLR9
4600
4000
白色
127.7
¥
52,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
58117369
NNF26914CLR9
4800
5000
昼白色
133.3
¥
52,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください