ビニールテープ NO.2100STVH 黒

ビニールテープ NO.2100STVH 黒 - 日東電工

低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。

用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58118586NO.2100STVH1箱(10巻×20パック)19200.117ポリ塩化ビニル(PVC)ステンレス板:2.17N/19mm、対自背面:2.5N/19mm
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
58118577NO.2100STVH1パック(10巻)19200.117ポリ塩化ビニル(PVC)ステンレス板:2.17N/19mm、対自背面:2.5N/19mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする