グリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー

グリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコムグリルなべ 3.4L 1300W たこ焼き/溝つきプレート付属 1台3役【煮る/焼く/蒸す】 直火可能 マグネットプラグコード 丸洗いOK フッ素コート スタイリッシュグレー - テスコム

マルチに活躍!たこ焼きもできるグリル鍋

用途■直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。 容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。 ※ 必ずだし汁やスープを入れた状態でご使用ください。IH調理器では使用できません。 ■早く煮えて、待たせません。 強火のお料理がより美味しく。 ■調理に便利な溝つき。直径40mmのたこ焼きが、21個焼けます。 たこ焼きや、ホットケーキミックスを使ったスイーツ作りなど、幅広い用途で使えるプレートです。 ■お肉や野菜を美味しく焼きます。 プレートの溝に余分な脂を落としてヘルシー。 ■着脱ワンタッチ。 万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。 ■深なべ・各プレートにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。 ■本体から取り外して丸洗いできます。付属品深なべ ・溝つきプレート ・たこ焼きプレート・フタ ・マグネットプラグ付電源コード質量(kg)4.2(付属品含む)H/スタイリッシュグレー消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時)温度調節範囲(℃)保温~250満水容量(L)鍋:3.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58118708GP9100 H
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする