惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体

惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 - リスパック
(14件のレビュー)

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。

材質バイオPET
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対応
商品タイプ
高さ(mm)
直径(Φmm)
品番
容量(mL)
電子レンジ
機能
耐油性
耐熱温度(℃)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581262070044508011パック(50個)66Φ規格本体3666PBPM004-非対応オーブン使用不可あり6060BL
オープン
199
219(税込)
当日出荷
581262430044508051パック(50個)86Φ規格本体4086PBPM071-非対応オーブン使用不可あり60120BL
オープン
259
285(税込)
当日出荷
581262860044508071パック(50個)101Φ規格本体40101PBPM101-非対応オーブン使用不可あり60101パイ160BL
オープン
399
439(税込)
当日出荷
581263040044508081パック(50個)101Φ規格本体45101PBPM095-非対応オーブン使用不可あり60101パイ180BS
オープン
429
472(税込)
当日出荷
5812634744508121パック(50個)129Φ規格本体44129PBPM266405非対応オーブン使用不可あり60129パイ320BL
オープン
799
879(税込)
当日出荷
5812635644508161パック(50個)129Φ規格本体44129PBPM220378非対応オーブン使用不可あり60FG 320 BLZ
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
5812636544508201パック(50個)129Φ規格本体40150PABC123525非対応オーブン使用不可あり60150パイ450B
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
5812637444508211パック(50個)129Φ規格本体80150PABC121990非対応オーブン使用不可あり60150パイ700BZ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
581263830044508001パック(50個)66Φ規格本体2866PBPM001-非対応オーブン使用不可あり6060BL浅
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5812639944508171パック(50個)129Φ規格本体57129PBPM218496非対応オーブン使用不可あり60FG 430 BS
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
581264080044508091パック(50個)101Φ規格本体44101PBPM102-非対応オーブン使用不可あり60200 BL
オープン
359
395(税込)
当日出荷
581262160044508011箱(50個×60パック)66Φ規格本体3666PBPM004-非対応オーブン使用不可あり6060BL
オープン
9,990
10,989(税込)
当日出荷
581262590044508051箱(50個×50パック)86Φ規格本体4086PBPM071-非対応オーブン使用不可あり60120BL
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
581262950044508071箱(50個×50パック)101Φ規格本体40101PBPM101-非対応オーブン使用不可あり60101パイ160BL
オープン
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
581263130044508081箱(50個×25パック)101Φ規格本体45101PBPM095-非対応オーブン使用不可あり60101パイ180BS
オープン
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
462055150044508141パック(50個)129Φ規格本体88129PABC120-非対応オーブン使用不可あり60129パイ700B
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
46205524PBPM2991パック(50個)-----------
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
694401080044504951パック(50枚)60TC(UK)本体28---非対応オーブン使用不可あり6060BA(UK)
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 袋が破れていた
伊藤しほ子ゼイリシジムショサービス業

同封の堆肥の袋も破れていて、こちらのカップの袋も破れていて、
堆肥の臭いが移っていて、使い物にならない。

2025-08-21
用途: 果物販売

表示サイズで確認して購入したが届いたものが非常に小さく表示サイズは最大箇所の外側寸法で使い物にならなかった。

対象商品 : 58126207
2024-03-26
用途: 販売の仕事

これからの暖かい季節はサラダやお菓子など色々な試食に使います。
素材がきれいに見えるので気に入ってます。
ある程度の深みがあって子供さんもこぼされずいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 58126286
2024-05-29
用途: 独身寮 食事提供
出光興産株式会社製造業

カップと蓋が別々の購入となってる。確かにこれを購入での蓋は別売りと表示されている。
カップと蓋が既にセットになった物も置いて欲しい。その方が買いや安い。
もちろん別売りもあって良い。

3が参考にしています
対象商品 : 58126243
2024-02-11
用途: テイクアウト
飲食業

想像よりしっかりした作りで安心して使用できます。
多めのソース入れとして使用。

1が参考にしています
対象商品 : 58126374
2023-05-24
用途: 園芸で、素焼き5号鉢の受け皿代わりに使っています。
サービス業

素焼き鉢は、土がすぐに乾いてしまうので天気次第では受け皿に水を溜める時があります。
直射日光にさらしても劣化しにくく丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 58126207
2023-08-03
用途: 試食品や材料の小分け用
卸売・小売業

このシリーズは容量の違いでいろいろな種類があるので、使用量に合わせて選べるので助かっています。モノタロウで、ずっと取り扱いをやめないでほしいです。

対象商品 : 58126286
2023-03-31
用途: サラダ入

セットで購入した蓋もキッチリはまりました。
1つ1つ外れにくいこともなく、無難に使用できます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする