曜日別特売

惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋

惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 - リスパック
(10件のレビュー)

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

材質バイオPET
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
直径(Φmm)
品番
電子レンジ
機能
耐油性
耐熱温度(℃)
タイプ
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581262250044508021パック(50個)蓋のみ766PBPM030非対応オーブン使用不可あり6060TCLバイオカップシリーズ66Φ規格
オープン
209
230(税込)
当日出荷
5812626844508061パック(50個)蓋のみ786PBPM081非対応オーブン使用不可あり60120TCLバイオカップシリーズ86Φ規格
オープン
298
328(税込)
当日出荷
5812632944508101パック(50個)蓋のみ7101PBPM117非対応オーブン使用不可あり60101パイTCLバイオカップシリーズ101Φ規格
オープン
349
384(税込)
当日出荷
581262340044508021箱(50個×60パック)蓋のみ766PBPM030非対応オーブン使用不可あり6060TCLバイオカップシリーズ66Φ規格
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
5812627744508061箱(50個×50パック)蓋のみ786PBPM081非対応オーブン使用不可あり60120TCLバイオカップシリーズ86Φ規格
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
5812633844508101箱(50個×50パック)蓋のみ7101PBPM117非対応オーブン使用不可あり60101パイTCLバイオカップシリーズ101Φ規格
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6490843790 TCL 1P501袋(50枚)蓋のみ776-×-----
オープン
279
307(税込)
当日出荷
64908446101パイFSL 1P501袋(50枚)蓋のみ20101-×-----
オープン
499
549(税込)
当日出荷
64908455FG320TCL 1P501袋(50枚)蓋のみ7129-×-----
オープン
569
626(税込)
当日出荷
46205540PBPM2881パック(50個)----------
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
46205549PABC1241パック(50個)----------
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
694401170044504961パック(50枚)蓋のみ866-非対応オーブン使用不可あり6060TC(UK)60BA(UK)
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
64908464129パイFSL 1P501袋(50枚)蓋のみ23129-×-----
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64908464129パイFSL 1P5012025836129パイFSL129パイFSL 1P50 バイオカップ 1P50 リスパック 12025836バイオカップ 1P50リスパック1袋(50枚)
639
税込703
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 商品の取り分け

商品の取り分けの際に使用しております。蓋がちゃんと閉まり、衛生的に使えて、使い捨てなので使い勝手がいいです。

対象商品 : 58126329
2024-06-13
用途: 独身寮 賄い
出光興産株式会社製造業

野菜、フルーツを盛りつけます。透明で衛生的です。
注文時 本体と蓋のセットでお願いします。

対象商品 : 58126225
2023-11-18
用途: ソースのパック
有限会社ムーブオン飲食業

サイズ感ちょうどいいです
お値段も!もちろんいいです

対象商品 : 58126268
2023-10-02
用途: 分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 58126225
2023-01-16
用途: ソースや付け合わせを入れるのに
飲食業

ソースや付け合わせを入れるのに使用しています。
しっかり蓋をすれば倒れても水分がこぼれる事もないので助かっています。

対象商品 : 58126225
2022-07-21
用途: ソース用容器として
飲食業

蓋がカチッと、はまるので、閉まったか閉まってないかが、わかりやすく、
使いやすいので、何度もリピートしています。

対象商品 : 58126329
2021-11-28
用途: 加工食品の入れ物に使用しています。
製造業

清潔感と透明感、何よりもカッチっと合わさり、意外と外れやすくないので篏合の精度が感じられます。
底の径がもう少し広いと良いと思います。

対象商品 : 58126225
2021-11-02
用途: デリバリー・テイクアウト用ソース・ドレッシング入れ
ブルーマーケット 本店飲食業

大きさもちょうど良く、蓋もしっかり閉まるので大変重宝しており、無くなれば注文するほどリピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする