曜日別特売

惣菜容器 バイオカップ MP 本体

惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 本体 - リスパック
(1件のレビュー)

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。

商品タイプ本体材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60内容量1パック(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
高さ(mm)
直径(Φmm)
品番
容量(mL)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58126417004450823MP71-TC3671PBPM50074MP71-60B
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58126453004450827MP86-TC4086PBPM512-MP86-120B
オープン
339
373(税込)
当日出荷
58126478004450829MP10-TC44105PBPM524-MP10-200B
オープン
449
494(税込)
当日出荷
581265144450830MP10-TC55105PBPM527290MP10-250B
オープン
819
901(税込)
当日出荷
58126496004450832MP13-TC44127PBPM539-MP13-320B
オープン
699
769(税込)
当日出荷
581265234450833MP13-TC58127PBPM542490MP13-430B
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
581264354450825MP81-TC3881PBPM506112MP81-90B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58126523
2025-11-27
用途: 商品販売の為の容器
農・林・水産業

しっかりした硬さもあり、商品の漏れもないので重ねて陳列するのに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする