曜日別特売

惣菜容器 バイオカップ MP 蓋

惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック惣菜容器 バイオカップ MP 蓋 - リスパック

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップMP」用の内外嵌合蓋です。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。

商品タイプ高さ(mm)7材質バイオPET電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60内容量1パック(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
品番
タイプ
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5812642600445082471PBPM503MP71-TCバイオカップMP71-60B
オープン
319
351(税込)
当日出荷
58126444445082681PBPM509MP81-TCバイオカップMP81-90B
オープン
349
384(税込)
当日出荷
58126469445082886PBPM515MP86-TCバイオカップMP86-120B
オープン
299
329(税込)
当日出荷
581264874450831105PBPM518MP 10-TCバイオカップMP10-200B/10-250B
オープン
339
373(税込)
当日出荷
581265054450834127PBPM545MP 13-TCバイオカップMP13-320B/13-430B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする