曜日別特売

耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット

耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット - HARIO耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット - HARIO耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット - HARIO耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット - HARIO耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット - HARIO耐熱ガラス製スイーツボウル200 4個セット - HARIO
(2件のレビュー)

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。スタッキング出来るので収納にも便利なスイーツボウルです。

材質耐熱ガラス満水容量(mL)200寸法(mm)111×111×42質量(g)640内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58125936SWB-2012111×111×42200
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58125936
2023-07-25
用途: お菓子作り
その他業種

きちんとした商品で厚みもあります。壊れた時のためにと思い2セット購入しましたが、ちょっとくらいじゃ壊れそうにありません。、某ディスカウントショップでは1個のみで300円以上していました。スタッキングでき、収納も場所を取りません。レンジで加熱してプリンを作ったり、ゼリーを作ったりしています。出来上がりの見た目も美しく、お客様にもそのまま出せます。ミニサラダなどにも重宝しています。

対象商品 : 58125936
2021-03-04
用途: フルーツを入れたり小鉢代わりに使ったり
医療・福祉・介護関連業

厚みもあり安定しています。デザインが指にフィットする感じでかわいいです。何よりこのクオリティで日本製なのがうれしいです。値段も手頃で使いやすくスタッキングできてコンパクトになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする