曜日別特売

マイバスケット SL-20

マイバスケット SL-20 - 大和産業マイバスケット SL-20 - 大和産業マイバスケット SL-20 - 大和産業マイバスケット SL-20 - 大和産業マイバスケット SL-20 - 大和産業マイバスケット SL-20 - 大和産業マイバスケット SL-20 - 大和産業
(1件のレビュー)

オシャレなカラーの買い物かごです。スーパーにあるものと同等サイズで、使い勝手が良いです。

用途お買い物、コインランドリー、洗濯かご、工事現場、書類整理、事務作業、農作業、テニス、野球、スポーツ、小売店での使用材質ポリプロピレン容量(L)33寸法(縦×横×高さ)(mm)360×510×240内容量1セット(5個)
注意
※個人宅への配送はできません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58126539SL-20 オレンジ 把手 エバーグリーン持ち手:エバーグリーンオレンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126548SL-20 ブルー 把手 ロイヤルブルー持ち手:ロイヤルブルーブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126557SL-20 ダークグレー 把手 ライトグレー持ち手:ライトグレーダークグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126566SL-20 エバーグリーン 把手 レッド持ち手:レッドエバーグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126575SL-20 レッド 把手 ダークグレー持ち手:ダークグレーレッド
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126584SL-20 イエロー 把手 ライトグレー持ち手:ライトグレーイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126593SL-20 コーラルピンク 把手 レッド持ち手:レッドコーラルピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58126609SL-20 ロイヤルブルー 把手 イエロー持ち手:イエローロイヤルブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 農業用機械の部品のピッキング
運輸・通信業

普通にスーパーにあるカゴと一緒です。
色に種類があるので、検品前と検品後で
色を分けて使っています。
今回はブルーを購入しましたが
色がかわいいので満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする