電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応