アイリスオーヤマ
アウトドアベスト (服のみ)
軽く着心地が良い。温まりが早く、保温効果も抜群。カーボンナノチューブは2~3秒ほどですぐ温まります。
洗濯機で洗濯可能。寒い冬にすぐ温まれます。
種別
ベスト
質量(g)
504
電源
モバイルバッテリー(別売)
温度調節範囲(℃)
4段階(53/48/43/38)(10000mh時)
連続使用時間(時間)
(最大/最小)4/5.5
洗濯方法
洗濯機可
内容量
1着
注意
※モバイルバッテリーは別売りになります。USB Type-Aをお使いください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
後ろ丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58126898
HW01ODS-N
ネイビー
S
69
46
53
51
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126907
HW01ODM-N
ネイビー
M
71
47
55
53
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126916
HW01ODL-N
ネイビー
L
73
48
57
55
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126925
HW01ODXL-N
ネイビー
LL
75
49
59
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126934
HW01ODS-B
ブラック
S
69
46
53
51
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126943
HW01ODM-B
ブラック
M
71
47
55
53
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126959
HW01ODL-B
ブラック
L
73
48
57
55
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
58126968
HW01ODXL-B
ブラック
LL
75
49
59
57
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください