DENSAN(デンサン/ジェフコム)
コブラヘッド小(交換用)
コブラヘッドスチール交換用ヘッド
付属品
取付部品(ナベ小ネジM3×7、M3ナット、バネ座金)
適合機種
CBL-075
材質
ABS
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×102×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58128027
CBL-HS
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください