曜日別特売

金切バサミ(ミニ)

金切バサミ(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)金切バサミ(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ
軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適
クロムモリブデン鋼の刃先
安全ロック
落下防止ワイヤー用穴
握りやすい形状のグリップ
軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法
1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす
2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む
3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす

材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58128054MS-19S
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金切バサミ(ミニ) MS-19S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする