鶴見製作所
浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型
浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)
5
種類
乾式水中形誘導電動機
極数
2極
ケーブル長(m)
10
絶縁種別
E種
材質(フレーム)
SUS304
保護装置
(内蔵)ミニチュアプロテクタ
始動方式
コンデンサ運転
材質(ケーブル)
VCT
心数×断面積(mm
2
)
3×0.75
潤滑油
タービン油VG32
構造(羽根車)
ハイスピン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(メカニカルシール)SiC
液温(℃)
0~40
配管接続方式
特殊ねじ込み相フランジ
内容量
1台
関連資料:
(0.36MB)
注意
※本製品は浄化槽専用水中ポンプ(放流水排水用)として電気用品安全法の届出を行っております。 他の用途は使用できませんので、必ず本市場・本用途で使用いただくよう徹底をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57787057
32PRA2.13S
32
0.13
単相100
50/60
2.5
0.08
自動形
浄化槽放流水
¥
49,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58128158
32PRW2.13S
32
0.13
単相100
50/60
2.5/4
0.08
自動交互形
浄化槽放流水
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
ツルミ浄化槽専用放流ポンプPRA型/PRW型
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった