トラベルトラッシング5m(フックタイプ)

トラベルトラッシング5m(フックタイプ) - ダークホーストラベルトラッシング5m(フックタイプ) - ダークホーストラベルトラッシング5m(フックタイプ) - ダークホース

業界初 ありそうで無かったトラカラー! 荷物を傷つけずにがっちり固定!

用途運搬物の固定や荷崩れ防磁に。 危険物や危険な場所の荷締めに。破断荷重(kg)5000仕様プロテクター付、PL保険加入商品幅(mm)50ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ固定側(m)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58128264DH-TR50-1.55051
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする