曜日別特売

太陽電池モジュール上作業台

太陽電池モジュール上作業台 - ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台 - ネグロス電工
(1件のレビュー)

太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。

用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58128273PVPS1001000
17,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
03872315PVPS1251250
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

太陽電池モジュール上作業台 パネルウォーク(フルバージョン)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58128273
2025-07-24
用途: 太陽光設備メンテナンス
運輸・通信業

かなり便利で作業がスムーズに完了する。安全性もかなり良好である
安全性も良好である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする