曜日別特売

耐油テクノブレード

耐油テクノブレード - プラス・テク
(1件のレビュー)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。
絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。
機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。
透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場設備配管
各種機械組込み用
工作機械
組立ロボット
成形機
印刷機等
材質ポリ塩化ビニル樹脂使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体使用温度範囲(℃)-20~60特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性グリーン透明材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58130303耐油テクノブレード6×11-100m1本(100m)6111001.1-20~60
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130818耐油テクノブレード8×13.5-100m1本(100m)813.51001.1-20~60
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131326耐油テクノブレード9×15-100m1本(100m)9151001.1-20~60
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131834耐油テクノブレード12×18-100m1本(100m)12181001-20~60
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132349耐油テクノブレード15×22-50m1本(50m)1522501-20~60
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132848耐油テクノブレード19×26-50m1本(50m)1926501-20~60
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133347耐油テクノブレード25×33-50m1本(50m)2533501-20~60
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133846耐油テクノブレード32×41-40m1本(40m)3241400.6-20~60
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134248耐油テクノブレード38×48-40m1本(40m)3848400.5-20~60
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130319耐油テクノブレード6×11-1m1本(1m)61111.1-20~60
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130827耐油テクノブレード8×13.5-1m1本(1m)813.511.1-20~60
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131335耐油テクノブレード9×15-1m1本(1m)91511.1-20~60
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131843耐油テクノブレード12×18-1m1本(1m)121811-20~60
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132358耐油テクノブレード15×22-1m1本(1m)152211-20~60
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132857耐油テクノブレード19×26-1m1本(1m)192611-20~60
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133356耐油テクノブレード25×33-1m1本(1m)253311-20~60
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133855耐油テクノブレード32×41-1m1本(1m)324110.6-20~60
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134257耐油テクノブレード38×48-1m1本(1m)384810.5-20~60
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130328耐油テクノブレード6×11-2m1本(2m)61121.1-20~60
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130836耐油テクノブレード8×13.5-2m1本(2m)813.521.1-20~60
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131344耐油テクノブレード9×15-2m1本(2m)91521.1-20~60
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131859耐油テクノブレード12×18-2m1本(2m)121821-20~60
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132367耐油テクノブレード15×22-2m1本(2m)152221-20~60
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132866耐油テクノブレード19×26-2m1本(2m)192621-20~60
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133365耐油テクノブレード25×33-2m1本(2m)253321-20~60
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133864耐油テクノブレード32×41-2m1本(2m)324120.6-20~60
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134266耐油テクノブレード38×48-2m1本(2m)384820.5-20~60
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130337耐油テクノブレード6×11-3m1本(3m)61131.1-20~60
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130845耐油テクノブレード8×13.5-3m1本(3m)813.531.1-20~60
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131353耐油テクノブレード9×15-3m1本(3m)91531.1-20~60
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131868耐油テクノブレード12×18-3m1本(3m)121831-20~60
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132376耐油テクノブレード15×22-3m1本(3m)152231-20~60
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132875耐油テクノブレード19×26-3m1本(3m)192631-20~60
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133374耐油テクノブレード25×33-3m1本(3m)253331-20~60
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133873耐油テクノブレード32×41-3m1本(3m)324130.6-20~60
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134275耐油テクノブレード38×48-3m1本(3m)384830.5-20~60
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130346耐油テクノブレード6×11-4m1本(4m)61141.1-20~60
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130854耐油テクノブレード8×13.5-4m1本(4m)813.541.1-20~60
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131369耐油テクノブレード9×15-4m1本(4m)91541.1-20~60
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131877耐油テクノブレード12×18-4m1本(4m)121841-20~60
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132385耐油テクノブレード15×22-4m1本(4m)152241-20~60
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132884耐油テクノブレード19×26-4m1本(4m)192641-20~60
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133383耐油テクノブレード25×33-4m1本(4m)253341-20~60
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133889耐油テクノブレード32×41-4m1本(4m)324140.6-20~60
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134284耐油テクノブレード38×48-4m1本(4m)384840.5-20~60
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130355耐油テクノブレード6×11-5m1本(5m)61151.1-20~60
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58130863耐油テクノブレード8×13.5-5m1本(5m)813.551.1-20~60
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131378耐油テクノブレード9×15-5m1本(5m)91551.1-20~60
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58131886耐油テクノブレード12×18-5m1本(5m)121851-20~60
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58132394耐油テクノブレード15×22-5m1本(5m)152251-20~60
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58133873
2022-05-10
用途: 油抜き

スクラップ処分のため、機械の作動油抜きに買いました。
吸い込みの際につぶれることなく丈夫で良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする