曜日別特売

真空断熱ポットコーヒーメーカー

真空断熱ポットコーヒーメーカー - THERMOS(サーモス)

ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々

ホワイト容量(mL)1000消費電力(W)700本体質量(kg)3.4操作タッチパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38口径(Φcm)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58141406ECK-1000 WH
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする