カクケイ
デルパック封筒
便利な封緘テープ付き。開封テープ付きで簡単開封。便利な差込口付きで、開封後も差し込み可能。
用途
厚みが薄い物の送付に最適!書類等のキャリーケースにも。
材質
紙(コートボール310g/m
2
)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141126
DP2801
1セット(25枚×4袋)
約310
A4-K2
約225
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
58141108
DP2802
1箱(25枚×4袋)
約345
A4
約248
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
58141117
DP2803
1セット(25枚×4袋)
約390
B4
約297
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください