曜日別特売

18V充電式インパクトレンチ

18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトレンチ - 京セラインダストリアルツールズ

●ブラシレス分割コアモーターを採用した土台・梁の締め付けから足場の組み立てまで使用できるコンパクトとパワーを兼ね備えた充電式インパクトレンチです
●ブラシレス分割コアモーターを搭載しておりスクリューワッシャを締結できるハイパワー300N・mの締付トルクです
●作業に応じて打撃力(回転数)を強・中・弱モードの3段階に切換え可能です
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐えます(防水ではありません)
●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能です
●カラビナフックを標準付属しているので落下防止に優れています

用途羽子板ボルト、ホールダウン、スクリューワッシャ、ボルト、ナットなどの締付け、緩め差込角(sq.)12.7適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.7電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700型番DIW183L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×253×145保護等級IP56バッテリーリチウムイオントルク(N・m)300充電時間(分)84電源タイプ充電式四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)回転数(min-1[回/分])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450振動3軸合成値(m/s2)10.61充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):240本(M16×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ソケットなど)に手や顔などを近づけないでください
※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※車のタイヤ交換をする場合は車の取扱説明書に従って車載レンチで指定されたトルクで確実に締付けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58141738DIW183L55(強)300、(中)170、(低)100M10~M20M12~M16
78,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

京セラの電動工具がはじまる篇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする