S-HEAT(シンメン)
S-HEAT シームレスベスト (服のみ)
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別
ベスト
機能
保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)
表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン
秋冬
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142115
01920
ブラック
S
56
96
35
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142124
01920
ブラック
M
60
102
27
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142133
01920
ブラック
L
62
106
38.5
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142149
01920
ブラック
LL
64
110
40
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142158
01920
ブラック
3L
66
114
41.5
¥
7,350
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142167
01920
ブラック
4L
66
120
43.5
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
58142176
01920
ブラック
5L
66
126
45.5
¥
7,850
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
4日以内出荷
58142185
01920
ネイビー
S
56
96
35
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142194
01920
ネイビー
M
60
102
27
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142203
01920
ネイビー
L
62
106
38.5
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142219
01920
ネイビー
LL
64
110
40
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142228
01920
ネイビー
3L
66
114
41.5
¥
7,350
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142237
01920
ネイビー
4L
66
120
43.5
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
58142246
01920
ネイビー
5L
66
126
45.5
¥
7,850
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
4日以内出荷
58142255
01920
シャドー
S
56
96
35
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142264
01920
シャドー
M
60
102
27
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142273
01920
シャドー
L
62
106
38.5
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142289
01920
シャドー
LL
64
110
40
¥
7,100
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142298
01920
シャドー
3L
66
114
41.5
¥
7,350
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
58142307
01920
シャドー
4L
66
120
43.5
¥
7,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
58142316
01920
シャドー
5L
66
126
45.5
¥
7,850
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください