由良産商
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状
(+)ナベ
材質
SWCH16A
表面処理
三価クロメート
全18種類を絞り込む
呼び
M3
M4
内容量
選択してください
1パック(10本)
1本
1箱(1000本)
1箱(4000本)
1箱(5000本)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
頭部径dk(mm)
穴幅(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142639
FIXF4 M3X6
1箱(5000本)
M3
6
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142648
FIXF4 M3X8
1箱(4000本)
M3
8
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142657
FIXF4 M3X10
1箱(4000本)
M3
10
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142666
FIXF4 M4X8
1箱(1000本)
M4
8
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142675
FIXF4 M4X10
1箱(1000本)
M4
10
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142684
FIXF4 M4X12
1箱(1000本)
M4
12
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884059
FIXF4 M3X10
1パック(10本)
M3
10
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884068
FIXF4 M3X8
1パック(10本)
M3
8
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884077
FIXF4 M3X6
1パック(10本)
M3
6
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884086
FIXF4 M4X12
1パック(10本)
M4
12
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884095
FIXF4 M4X10
1パック(10本)
M4
10
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884104
FIXF4 M4X8
1パック(10本)
M4
8
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142578
FIXF4 M3X6
1本
M3
6
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
取扱い終了
返品不可
58142587
FIXF4 M3X8
1本
M3
8
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
取扱い終了
返品不可
58142596
FIXF4 M3X10
1本
M3
10
0.5
平:5.50/5.00(Max./Min.)
十字m:3.6
k:(Max./Min.)2.15/1.85
オープン
取扱い終了
返品不可
58142605
FIXF4 M4X8
1本
M4
8
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
取扱い終了
返品不可
58142614
FIXF4 M4X10
1本
M4
10
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
取扱い終了
返品不可
58142623
FIXF4 M4X12
1本
M4
12
0.7
平:7.00/6.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:(Max./Min.)2.75/2.45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください