由良産商
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状
(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
材質
SWCH16A
表面処理
三価クロメート
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
頭部径dk(mm)
穴幅(mm)
頭部高さ(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142754
FIXF4W M3X6
1箱(5000本)
M3
6
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142763
FIXF4W M3X8
1箱(4000本)
M3
8
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142779
FIXF4W M3X10
1箱(4000本)
M3
10
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142788
FIXF4W M4X8
1箱(1000本)
M4
8
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142797
FIXF4W M4X10
1箱(1000本)
M4
10
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142806
FIXF4W M4X12
1箱(1000本)
M4
12
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884120
FIXF4W M3X10
1パック(10本)
M3
10
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884129
FIXF4W M3X8
1パック(10本)
M3
8
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884138
FIXF4W M3X6
1パック(10本)
M3
6
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884147
FIXF4W M4X10
1パック(10本)
M4
10
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884156
FIXF4W M4X8
1パック(10本)
M4
8
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884165
FIXF4W M4X12
1パック(10本)
M4
12
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142693
FIXF4W M3X6
1本
M3
6
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
取扱い終了
返品不可
58142709
FIXF4W M3X8
1本
M3
8
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
取扱い終了
返品不可
58142718
FIXF4W M3X10
1本
M3
10
0.5
平:7.0/6.50(Max./Min.)
十字m:3.6
k:2.4
座:0.70~0.50
オープン
取扱い終了
返品不可
58142727
FIXF4W M4X8
1本
M4
8
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
取扱い終了
返品不可
58142736
FIXF4W M4X10
1本
M4
10
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
取扱い終了
返品不可
58142745
FIXF4W M4X12
1本
M4
12
0.7
平:9.0/8.50(Max./Min.)
十字m:4.2
k:3.2
座:0.90~0.70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください