由良産商
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質
SUS304N2
ねじ精度(JIS)
6H
引張強度(N/mm
2
)
690以上
表面処理
無し
JIS規格
JIS B1181
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
ねじピッチ
二面幅(mm)
厚さ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142946
304N2 SSN M20
1箱(50本)
M20
2.5
s:30
m:16
-
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142955
304N2 SSN M22
1箱(40本)
M22
2.5
s:32
m:18
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142964
304N2 SSN M24
1箱(30本)
M24
3
s:36
m:19
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142973
304N2 SSN M30
1箱(30本)
M30
3.5
s:46
m:24
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142989
304N2 SSN M36
1箱(20本)
M36
4
s:55
m:29
-
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890255
304N2 SSN M20
1個
M20
2.5
s:30
m:16
対応
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890359
304N2 SSN M22
1個
M22
2.5
s:32
m:18
対応
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890447
304N2 SSN M24
1個
M24
3
s:36
m:19
対応
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890788
304N2 SSN M30
1個
M30
3.5
s:46
m:24
対応
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890955
304N2 SSN M36
1個
M36
4
s:55
m:29
対応
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142894
304N2 SSN M20
1個
M20
2.5
s:30
m:16
-
オープン
取扱い終了
返品不可
58142903
304N2 SSN M22
1個
M22
2.5
s:32
m:18
-
オープン
取扱い終了
返品不可
58142919
304N2 SSN M24
1個
M24
3
s:36
m:19
-
オープン
取扱い終了
返品不可
58142928
304N2 SSN M30
1個
M30
3.5
s:46
m:24
-
オープン
取扱い終了
返品不可
58142937
304N2 SSN M36
1個
M36
4
s:55
m:29
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください