並形/部品等級A 平座金 HV300

並形/部品等級A 平座金 HV300 - 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 - 由良産商

硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。

材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬さ(Hv)
呼び
内径d1(Φmm)
外径d2(Φmm)
厚さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143129W30H M61箱(3000本)300~370HV6(Min./Max.)6.4/6.62(Max./Min.)12/11.57(Max./Min.)1.8/1.4
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143138W30H M81箱(1500本)300~370HV8(Min./Max.)8.4/8.62(Max./Min.)16/15.57(Max./Min.)1.8/1.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143147W30H M101箱(1000本)300~370HV10(Min./Max.)10.5/10.77(Min./Max.)20/19.48(Max./Min.)2.2/1.8
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143156W30H M121箱(500本)300~370HV12(Min./Max.)13/13.27(Min./Max.)24/23.48(Max./Min.)2.7/2.3
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143165W30H M161箱(250本)300~370HV16(Min./Max.)17/17.27(Min./Max.)30/29.48(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143174W30H M201箱(150本)300~370HV20(Min./Max.)21/21.33(Min./Max.)37/36.38(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143183W30H M221箱(150本)300~370HV22(Min./Max.)23/23.33(Min./Max.)39/38.38(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143199W30H M241箱(100本)300~370HV24(Min./Max.)25/25.33(Min./Max.)44/43.38(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143208W30H M271箱(70本)300~370HV27(Min./Max.)28/28.33(Min./Max.)50/49.38(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143217W30H M301箱(50本)300~370HV30(Min./Max.)31/31.39(Min./Max.)56/55.26(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143226W30H M331箱(30本)300~370HV33(Min./Max.)34/34.62(Min./Max.)60/58.8(Max./Min.)5.6/4.4
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143235W30H M361箱(30本)300~370HV36(Min./Max.)37/3..62(Min./Max.)66/64.8(Max./Min.)5.6/4.4
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
58143244W30H M391箱(20本)300~370HV39(Min./Max.)42/42.62(Min./Max.)72/70.8(Max./Min.)6.6/5.4
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885145W30H M61パック(10個)-6(Min./Max.)6.4/6.62(Max./Min.)12/11.57(Max./Min.)1.8/1.4
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886186W30H M241パック(2個)-24(Min./Max.)25/25.33(Min./Max.)44/43.38(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886195W30H M81パック(10個)-8(Min./Max.)8.4/8.62(Max./Min.)16/15.57(Max./Min.)1.8/1.4
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886667W30H M331個-33(Min./Max.)34/34.62(Min./Max.)60/58.8(Max./Min.)5.6/4.4
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887078W30H M271パック(2個)-27(Min./Max.)28/28.33(Min./Max.)50/49.38(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
11887157W30H M201パック(4個)-20(Min./Max.)21/21.33(Min./Max.)37/36.38(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
11887166W30H M101パック(10個)-10(Min./Max.)10.5/10.77(Min./Max.)20/19.48(Max./Min.)2.2/1.8
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887288W30H M221パック(4個)-22(Min./Max.)23/23.33(Min./Max.)39/38.38(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887604W30H M121パック(8個)-12(Min./Max.)13/13.27(Min./Max.)24/23.48(Max./Min.)2.7/2.3
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
11887629W30H M361個-36(Min./Max.)37/3..62(Min./Max.)66/64.8(Max./Min.)5.6/4.4
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888338W30H M301パック(2個)-30(Min./Max.)31/31.39(Min./Max.)56/55.26(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
11888539W30H M161パック(8個)-16(Min./Max.)17/17.27(Min./Max.)30/29.48(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889178W30H M391個-39(Min./Max.)42/42.62(Min./Max.)72/70.8(Max./Min.)6.6/5.4
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
58142998W30H M61個300~370HV6(Min./Max.)6.4/6.62(Max./Min.)12/11.57(Max./Min.)1.8/1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58143007W30H M81個300~370HV8(Min./Max.)8.4/8.62(Max./Min.)16/15.57(Max./Min.)1.8/1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58143016W30H M101個300~370HV10(Min./Max.)10.5/10.77(Max./Min.)20/19.48(Max./Min.)2.2/1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
58143025W30H M121個300~370HV12(Min./Max.)13/13.27(Max./Min.)24/23.48(Max./Min.)2.7/2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
58143034W30H M161個300~370HV16(Min./Max.)17/17.27(Max./Min.)30/29.48(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58143043W30H M201個300~370HV20(Min./Max.)21/21.33(Max./Min.)37/36.38(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58143059W30H M221個300~370HV22(Min./Max.)23/23.33(Max./Min.)39/38.38(Max./Min.)3.3/2.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58143068W30H M241個300~370HV24(Min./Max.)25/25.33(Max./Min.)44/43.38(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58143077W30H M271個300~370HV27(Min./Max.)28/28.33(Max./Min.)50/49.38(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58143086W30H M301個300~370HV30(Min./Max.)31/31.39(Max./Min.)56/55.26(Max./Min.)4.3/3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58143095W30H M331個300~370HV33(Min./Max.)34/34.62(Max./Min.)60/58.8(Max./Min.)5.6/4.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58143104W30H M361個300~370HV36(Min./Max.)37/3..62(Max./Min.)66/64.8(Max./Min.)5.6/4.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58143113W30H M391個300~370HV39(Min./Max.)42/42.62(Max./Min.)72/70.8(Max./Min.)6.6/5.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする