曜日別特売

ステンレスフランジソケット

ステンレスフランジソケット - 由良産商ステンレスフランジソケット - 由良産商ステンレスフランジソケット - 由良産商ステンレスフランジソケット - 由良産商
(2件のレビュー)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。

材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
全93種類を絞り込む
呼び
ねじの種類
ピッチP(mm)
内容量
93種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長l(mm)
ねじの種類
ピッチP(mm)
頭部径dk(mm)
対角(mm)
頭部高さ(mm)
寸法dc(mm)
フランジ幅(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144504SUS304 FS M4X61箱(1000本)M46全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144513SUS304 FS M4X81箱(1000本)M48全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144529SUS304 FS M4X101箱(1000本)M410全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144538SUS304 FS M4X121箱(1000本)M412全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144547SUS304 FS M4X151箱(1000本)M415全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144556SUS304 FS M4X161箱(1000本)M416全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144565SUS304 FS M4X201箱(1000本)M420全ねじ0.77e:3.443(Min)k:4フランジ部:9(Max)--
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144574SUS304 FS M5X81箱(500本)M58全ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5フランジ部:11(Max)--
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144583SUS304 FS M5X10 (500pcs)1箱(500本)M510全ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5-dc:11(Max)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144599SUS304 FS M5X121箱(500本)M512全ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5-dc:11(Max)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144608SUS304 FS M5X151箱(500本)M515全ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5-dc:11(Max)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144617SUS304 FS M5X161箱(500本)M516全ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5-dc:11(Max)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144626SUS304 FS M5X201箱(400本)M520全ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5-dc:11(Max)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144635SUS304 FS M5X251箱(400本)M525半ねじ0.88.5e:4.583(Min)k:5-dc:11(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144644SUS304 FS M6X81箱(500本)M68全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144653SUS304 FS M6X101箱(400本)M610全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144669SUS304 FS M6X121箱(400本)M612全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144678SUS304 FS M6X151箱(400本)M615全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144687SUS304 FS M6X161箱(400本)M616全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144696SUS304 FS M6X201箱(400本)M620全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144705SUS304 FS M6X251箱(300本)M625全ねじ110e:5.723(Min)k:6-dc:12.5(Max)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144714SUS304 FS M8X121箱(200本)M812全ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144723SUS304 FS M8X151箱(200本)M815全ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144739SUS304 FS M8X161箱(200本)M816全ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144748SUS304 FS M8X201箱(200本)M820全ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144757SUS304 FS M8X251箱(200本)M825全ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144766SUS304 FS M8X301箱(100本)M830全ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144775SUS304 FS M8X351箱(100本)M835半ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144784SUS304 FS M8X401箱(100本)M840半ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144793SUS304 FS M8X451箱(100本)M845半ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58144809SUS304 FS M8X501箱(100本)M850半ねじ1.2513e:6.863(Min)k:8-dc:17(Max)-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885477SUS304 FS M8X351本M8-半ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885705SUS304 FS M8X401本M8-半ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885748SUS304 FS M6X101パック(4本)M6-全ねじ110-k:6--対応
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885906SUS304 FS M6X81パック(4本)M6-全ねじ110-k:6--対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885940SUS304 FS M8X451本M8-半ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885958SUS304 FS M6X121パック(4本)M6-全ねじ110-k:6--対応
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885985SUS304 FS M8X151パック(2本)M8-全ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885994SUS304 FS M8X121パック(2本)M8-全ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886098SUS304 FS M8X501本M8-半ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886107SUS304 FS M8X161パック(2本)M8-全ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886116SUS304 FS M6X161パック(4本)M6-全ねじ110-k:6--対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886125SUS304 FS M6X151パック(4本)M6-全ねじ110-k:6--対応
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886256SUS304 FS M5X101パック(6本)M5-全ねじ0.88.5-k:5--対応
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886265SUS304 FS M5X81パック(6本)M5-全ねじ0.88.5-k:5--対応
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886378SUS304 FS M4X121パック(8本)M4-全ねじ0.77-k:4--対応
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886387SUS304 FS M4X101パック(8本)M4-全ねじ0.77-k:4--対応
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886396SUS304 FS M4X81パック(8本)M4-全ねじ0.77-k:4--対応
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886500SUS304 FS M8X201パック(2本)M8-全ねじ1.2513-k:8--対応
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886658SUS304 FS M5X121パック(6本)M5-全ねじ0.88.5-k:5--対応
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58144373
2022-06-28
用途: DIY作業

ホームセンターになかなかないサイズなので購入できて助かりました。

2021-09-03
用途: 自動車修理

赤錆がでやすいようです。酸で落とすと更に錆びやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする