曜日別特売

ステンレスフランジボタン

ステンレスフランジボタン - 由良産商ステンレスフランジボタン - 由良産商ステンレスフランジボタン - 由良産商ステンレスフランジボタン - 由良産商
(1件のレビュー)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
全105種類を絞り込む
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
内容量
105種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長l(mm)
ピッチP(mm)
頭部径dk(mm)
対角(mm)
頭部高さ(mm)
フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145168SUS304 FBCS M3X51箱(1000本)M350.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145177SUS304 FBCS M3X61箱(1000本)M360.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145186SUS304 FBCS M3X81箱(1000本)M380.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145195SUS304 FBCS M3X101箱(1000本)M3100.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145204SUS304 FBCS M3X121箱(1000本)M3120.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145213SUS304 FBCS M3X151箱(1000本)M3150.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145229SUS304 FBCS M3X161箱(1000本)M3160.55.2e:2.3(Min)k:1.65W:7
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145238SUS304 FBCS M4X61箱(1000本)M460.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145247SUS304 FBCS M4X81箱(1000本)M480.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145256SUS304 FBCS M4X101箱(1000本)M4100.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145265SUS304 FBCS M4X121箱(1000本)M4120.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145274SUS304 FBCS M4X151箱(1000本)M4150.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145283SUS304 FBCS M4X161箱(1000本)M4160.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145299SUS304 FBCS M4X201箱(1000本)M4200.76.8e:2.87(Min)k:2.2W:9.2
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145308SUS304 FBCS M5X81箱(1000本)M580.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145317SUS304 FBCS M5X101箱(1000本)M5100.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145326SUS304 FBCS M5X121箱(1000本)M5120.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145335SUS304 FBCS M5X151箱(500本)M5150.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145344SUS304 FBCS M5X161箱(500本)M5160.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145353SUS304 FBCS M5X201箱(500本)M5200.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145369SUS304 FBCS M5X251箱(500本)M5250.88.5e:3.44(Min)k:2.75W:11.4
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145378SUS304 FBCS M6X81箱(500本)M68110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145387SUS304 FBCS M6X101箱(500本)M610110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145396SUS304 FBCS M6X121箱(500本)M612110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145405SUS304 FBCS M6X151箱(500本)M615110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145414SUS304 FBCS M6X161箱(500本)M616110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145423SUS304 FBCS M6X201箱(500本)M620110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145439SUS304 FBCS M6X251箱(500本)M625110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145448SUS304 FBCS M6X301箱(500本)M630110.1e:4.58(Min)k:3.3W:13.6
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145457SUS304 FBCS M8X121箱(200本)M8121.2512.6e:5.72(Min)k:4.4W:17
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145466SUS304 FBCS M8X151箱(200本)M8151.2512.6e:5.72(Min)k:4.4W:17
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145475SUS304 FBCS M8X161箱(200本)M8161.2512.6e:5.72(Min)k:4.4W:17
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145484SUS304 FBCS M8X201箱(200本)M8201.2512.6e:5.72(Min)k:4.4W:17
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145493SUS304 FBCS M8X251箱(200本)M8251.2512.6e:5.72(Min)k:4.4W:17
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58145509SUS304 FBCS M8X301箱(200本)M8301.2512.6e:5.72(Min)k:4.4W:17
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885179SUS304 FBCS M8X121パック(2本)M8121.2512.6e:5.72(Min)k:4.4-
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885285SUS304 FBCS M3X101パック(8本)M3100.55.2e:2.3(Min)k:1.65-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885294SUS304 FBCS M3X81パック(8本)M380.55.2e:2.3(Min)k:1.65-
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
11885310SUS304 FBCS M3X61パック(8本)M360.55.2e:2.3(Min)k:1.65-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885319SUS304 FBCS M3X51パック(8本)M350.55.2e:2.3(Min)k:1.65-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885337SUS304 FBCS M8X151パック(2本)M8151.2512.6e:5.72(Min)k:4.4-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885346SUS304 FBCS M8X161パック(2本)M8161.2512.6e:5.72(Min)k:4.4-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885355SUS304 FBCS M6X121パック(4本)M612110.1e:4.58(Min)k:3.3-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885364SUS304 FBCS M6X101パック(4本)M610110.1e:4.58(Min)k:3.3-
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
11885520SUS304 FBCS M8X201パック(2本)M8201.2512.6e:5.72(Min)k:4.4-
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885617SUS304 FBCS M6X151パック(4本)M615110.1e:4.58(Min)k:3.3-
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885626SUS304 FBCS M3X121パック(8本)M3120.55.2e:2.3(Min)k:1.65-
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885696SUS304 FBCS M5X81パック(6本)M580.88.5e:3.44(Min)k:2.75-
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885739SUS304 FBCS M6X161パック(4本)M616110.1e:4.58(Min)k:3.3-
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885854SUS304 FBCS M8X251パック(2本)M8251.2512.6e:5.72(Min)k:4.4-
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58145055
2021-10-16
用途: バイクのメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

写真の色が黒だったので注文したのですが届いたものは無塗装でした。塗ってごまかして使ってます笑

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする