SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)

SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) - 由良産商SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) - 由良産商SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) - 由良産商SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) - 由良産商

オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。
素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。

硬さ(Hv)360~460
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147304SUS SBZH M61箱(4000本)SUS304-CSP-H12.51.2M66.4
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147313SUS SBZH M81箱(100本)SUS304-CSP-H171.8M88.4
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147329SUS SBZH M101箱(100本)SUS304-CSP-H212.2M1010.5
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
58147338SUS SBZH M121箱(50本)SUS304-CSP-H242.5M1213
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147347SUS SBZH M141箱(50本)SUS304-CSP-H283M1415
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147356SUS SBZH M161箱(50本)SUS304-CSP-H303.5M1617
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884174SUS SBZH M61パック(8個)SUS304-CSP-H12.51.2M66.4
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
11884190SUS SBZH M81パック(8個)SUS304-CSP-H171.8M88.4
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884199SUS SBZH M121パック(4個)SUS304-CSP-H242.5M1213
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884208SUS SBZH M101パック(6個)SUS304-CSP-H212.2M1010.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884217SUS SBZH M141パック(4個)SUS304-CSP-H283M1415
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
11884226SUS SBZH M161パック(2個)SUS304-CSP-H303.5M1617
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147243SUS SBZH M61枚SUS304-CSP-H12.51.2M66.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58147259SUS SBZH M81枚SUS304-CSP-H171.8M88.4
オープン
取扱い終了
返品不可
58147268SUS SBZH M101枚SUS304-CSP-H212.2M1010.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58147277SUS SBZH M121枚SUS304-CSP-H242.5M1213
オープン
取扱い終了
返品不可
58147286SUS SBZH M141枚SUS304-CSP-H283M1415
オープン
取扱い終了
返品不可
58147295SUS SBZH M161枚SUS304-CSP-H303.5M1617
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする