曜日別特売

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 - 由良産商

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。

材質SUS304
全10種類を絞り込む
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さH(mm)
試験荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11885188SUS CDWL-51パック(8個)M58.55.250.60.852.94
オープン
259
285(税込)
当日出荷
11885590SUS CDWL-61パック(8個)M6106.40.714.12
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
11886028SUS CDWL-121パック(4個)M121812.61.21.717.65
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886369SUS CDWL-81パック(8個)M8138.40.81.27.45
オープン
359
395(税込)
当日出荷
11886990SUS CDWL-101パック(6個)M101610.611.511.77
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147365SUS CDWL-51枚M58.55.250.60.852.94
オープン
取扱い終了
返品不可
58147374SUS CDWL-61枚M6106.40.714.12
オープン
取扱い終了
返品不可
58147383SUS CDWL-81枚M8138.40.81.27.45
オープン
取扱い終了
返品不可
58147399SUS CDWL-101枚M101610.611.511.77
オープン
取扱い終了
返品不可
58147408SUS CDWL-121枚M121812.61.21.717.65
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする