由良産商
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質
S50C~S70C・SUP10
硬さ
40~48HRC
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
高さH(mm)
試験荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11885556
CDWL-5
1パック(10個)
M5
5.25
8.5
0.6
0.85
2.94
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11885565
CDWL-4
1パック(10個)
M4
4.25
7
0.5
0.7
1.77
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11885574
CDWL-3
1パック(10個)
M3
3.2
5.5
0.45
0.6
1.03
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886168
CDWH-6
1パック(10個)
M6
6.4
10
1
1.25
8.24
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11886177
CDWL-6
1パック(10個)
M6
6.4
10
0.7
1
4.12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886229
CDWL-14
1パック(6個)
M14
14.6
21
1.4
1.95
23.54
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886360
CDWL-10
1パック(8個)
M10
10.6
16
1
1.5
11.77
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11886615
CDWL-12
1パック(8個)
M12
12.6
18
1.2
1.7
17.65
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11886798
CDWH-8
1パック(10個)
M8
8.4
13
1.2
1.55
14.71
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886807
CDWL-8
1パック(10個)
M8
8.4
13
0.8
1.2
7.45
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887437
CDWH-10
1パック(8個)
M10
10.6
16
1.5
1.9
23.54
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11887489
CDWH-14
1パック(6個)
M14
14.6
21
2
2.5
47.07
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887577
CDWH-12
1パック(8個)
M12
12.6
18
1.8
2.2
34.32
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11887717
CDWL-16
1パック(6個)
M16
16.9
24
1.6
2.25
32.36
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11887900
CDWL-30
1個
M30
31.2
45
3
4.2
117.68
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11888137
CDWL-33
1個
M33
34.5
50
3.2
4.6
137.29
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888399
CDWL-20
1パック(4個)
M20
20.9
30
2
2.8
49.03
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888505
CDWH-16
1パック(6個)
M16
16.9
24
2.3
2.8
63.74
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888758
CDWL-24
1パック(2個)
M24
25.4
36
2.5
3.4
71.59
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11888959
CDWL-18
1パック(6個)
M18
18.9
27
1.8
2.55
39.23
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888986
CDWH-30
1個
M30
31.2
45
4.2
5.2
225.55
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889004
CDWH-20
1パック(4個)
M20
20.9
30
2.8
3.55
98.07
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11889108
CDWL-27
1パック(2個)
M27
28.2
40
2.6
3.7
93.16
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889196
CDWL-36
1個
M36
37.5
54
3.5
5
166.71
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889379
CDWH-24
1パック(2個)
M24
25.4
36
3.5
4.25
142.2
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889388
CDWL-22
1パック(4個)
M22
22.9
33
2.3
3.1
61.78
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889424
CDWL-39
1個
M39
40.5
58
3.8
5.4
196.13
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889449
CDWH-18
1パック(6個)
M18
18.9
27
2.6
3.15
78.45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889668
CDWH-27
1パック(2個)
M27
28.2
40
3.8
4.75
186.33
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11890018
CDWH-22
1パック(4個)
M22
22.9
33
3.2
3.9
122.58
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58147417
CDWL-3
1枚
M3
3.2
5.5
0.45
0.6
1.03
オープン
取扱い終了
返品不可
58147426
CDWL-4
1枚
M4
4.25
7
0.5
0.7
1.77
オープン
取扱い終了
返品不可
58147435
CDWL-5
1枚
M5
5.25
8.5
0.6
0.85
2.94
オープン
取扱い終了
返品不可
58147444
CDWL-6
1枚
M6
6.4
10
0.7
1
4.12
オープン
取扱い終了
返品不可
58147453
CDWL-8
1枚
M8
8.4
13
0.8
1.2
7.45
オープン
取扱い終了
返品不可
58147469
CDWL-10
1枚
M10
10.6
16
1
1.5
11.77
オープン
取扱い終了
返品不可
58147478
CDWL-12
1枚
M12
12.6
18
1.2
1.7
17.65
オープン
取扱い終了
返品不可
58147487
CDWL-14
1枚
M14
14.6
21
1.4
1.95
23.54
オープン
取扱い終了
返品不可
58147496
CDWL-16
1枚
M16
16.9
24
1.6
2.25
32.36
オープン
取扱い終了
返品不可
58147505
CDWL-18
1枚
M18
18.9
27
1.8
2.55
39.23
オープン
取扱い終了
返品不可
58147514
CDWL-20
1枚
M20
20.9
30
2
2.8
49.03
オープン
取扱い終了
返品不可
58147523
CDWL-22
1枚
M22
22.9
33
2.3
3.1
61.78
オープン
取扱い終了
返品不可
58147539
CDWL-24
1枚
M24
25.4
36
2.5
3.4
71.59
オープン
取扱い終了
返品不可
58147548
CDWL-27
1枚
M27
28.2
40
2.6
3.7
93.16
オープン
取扱い終了
返品不可
58147557
CDWL-30
1枚
M30
31.2
45
3
4.2
117.68
オープン
取扱い終了
返品不可
58147566
CDWL-33
1枚
M33
34.5
50
3.2
4.6
137.29
オープン
取扱い終了
返品不可
58147575
CDWL-36
1枚
M36
37.5
54
3.5
5
166.71
オープン
取扱い終了
返品不可
58147584
CDWL-39
1枚
M39
40.5
58
3.8
5.4
196.13
オープン
取扱い終了
返品不可
58147593
CDWH-6
1枚
M6
6.4
10
1
1.25
8.24
オープン
取扱い終了
返品不可
58147609
CDWH-8
1枚
M8
8.4
13
1.2
1.55
14.71
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ