GPSタイムサーバ TSG-100
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA
質量(g)約180
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ
処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)
外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)
使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ
補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)-10~50
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31